COXREELS XTMF-LP-550 Tambur pentru furtun de combustibil, presiune joasă, diametru interior de 3/4 inch, lungime 50 de picioare | CF3KUG

COXREELS XTMF-LP-550 Tambur pentru furtun de combustibil, presiune joasă, diametru interior de 3/4 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Articol: CF3KUG Model: XTMF-LP-550

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,063.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei10 x 15 "
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare8.91 x 10 "
În afara Dia.1 1 / 16 "
Inălțime totală26.13 "
Lungime totală24.06 "
Lățimea totală10.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Lățimea totalăPreț
COXREELS XTMF-LP-550-GS Tambur pentru furtun de combustibil, presiune joasă, diametru interioară 3/4 inch, lungime 50 de picioare | CF3KUH XTMF-LP-550-GS10 x 15 "50 ft.3 / 4 "8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€2,488.56
COXREELS XTMF-LP-575 Tambur pentru furtun de combustibil, presiune joasă, diametru interioară 3/4 inch, lungime 75 picioare | CF3KUJ XTMF-LP-57512.75 x 15 "75 ft.3 / 4 "11.69 x 10 "1 1 / 16 "12.75 "€2,689.07
COXREELS XTMF-LP-650 Tambur pentru furtun de combustibil, presiune joasă, diametru interioară de 1 inch, lungime de 50 de picioare | CF3KUK XTMF-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,431.97
COXREELS XTMF-LP-650-GS Tambur pentru furtun de combustibil, presiune joasă, diametru interioară 1 inch, lungime 50 de picioare | CF3KUL XTMF-LP-650-GS12.75 x 15 "50 ft.1"11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,787.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS XTMF-LP-550 Tambur pentru furtun de combustibil, presiune joasă, diametru interior de 3/4 inch, lungime de 50 de picioare
€2,063.29 /unitate