Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CREE CR4-575L-40K-GU24 Downlight încastrat 4000k 5 inchi 575l 9.5w | AF7NEA 22CW26

CREE CR4-575L-40K-GU24 Downlight încastrat 4000k 5 inchi 575l 9.5w

În stoc
Articol: AF7NEA Model: CR4-575L-40K-GU24Crucea Ref: 22CW26
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
€11.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de modernizare a luminii cu LED-uri
Temp. Culoare4000 K
CRI90
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Înălţime3.5 "
Înlocuire LED pentru65W INC / 16W CFL
Lungime5"
Lumeni575
Lumeni pe watt61
Dimensiune nominală4"
Viață evaluată50,000 ore
Tip de socluBaza GU24
Temp. Gamă-25 grade până la 45 grade C
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts9.5
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9405408000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemp. CuloareÎnălţimeLungimeLumeniLumeni pe wattDimensiune nominalăTip de socluPreț
CREE CR6-625L-30K-12-GU24 Downlight încastrat 3000k 7.5 inch 625l 9.5w | AF7NDP 22CW16 CR6-625L-30K-12-GU247.5 "3000 K5.5 "7.5 "625666"Baza GU24€16.20
CREE CR4-575L-40K-E26 Downlight încastrat 4000k 5 inchi 575l 9.5w | AF7NDX 22CW23 CR4-575L-40K-E265"4000 K3.5 "5"575614"Baza Edison€11.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CREE CR4-575L-40K-GU24 Downlight încastrat 4000k 5 inchi 575l 9.5w
€11.33 /unitate