Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CREE CR6-625L-30K-12-GU24 Downlight încastrat 3000k 7.5 inch 625l 9.5w | AF7NDP 22CW16

CREE CR6-625L-30K-12-GU24 Downlight încastrat 3000k 7.5 inchi 625l 9.5w

În stoc
Articol: AF7NDP Model: CR6-625L-30K-12-GU24Crucea Ref: 22CW16
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
€16.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de modernizare a luminii cu LED-uri
Temp. Culoare3000 K
CRI90
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Înălţime5.5 "
Înlocuire LED pentru65W INC / 16W CFL
Lungime7.5 "
Lumeni625
Lumeni pe watt66
Dimensiune nominală6"
Viață evaluată50,000 ore
Tip de socluBaza GU24
Temp. Gamă-25 grade până la 45 grade C
Voltaj120
Garanție5 ani
Watts9.5
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS9405408000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemp. CuloareÎnălţimeLungimeLumeniLumeni pe wattDimensiune nominalăTip de socluPreț
CREE CR4-575L-40K-E26 Downlight încastrat 4000k 5 inchi 575l 9.5w | AF7NDX 22CW23 CR4-575L-40K-E265"4000 K3.5 "5"575614"Baza Edison€11.33
CREE CR4-575L-40K-GU24 Downlight încastrat 4000k 5 inchi 575l 9.5w | AF7NEA 22CW26 CR4-575L-40K-GU245"4000 K3.5 "5"575614"Baza GU24€11.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CREE CR6-625L-30K-12-GU24 Downlight încastrat 3000k 7.5 inchi 625l 9.5w
€16.20 /unitate