CROWN CD 0035DB Covoraș anti-oboseală 5 picioare Lungime x 3 picioare Lățime Negru | AF9LGK 30CM38

CROWN CD 0035DB Covoraș anti-oboseală 5 picioare lungime x 3 picioare lățime negru

În stoc
Articol: AF9LGK Model: CD 0035DBCrucea Ref: 30CM38

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€199.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereSpuma din PVC
Rezistent la lichidul de franaDa
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugRezistenta la foc
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăAnti-static
Proprietăți MatSuprafața din vinil a plăcii de punte îmbinată cu suportul din spumă din PVC de calitate industrială pentru a oferi confort și ușurare
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialVinilin
Grosime9 / 16 "
Greutate20.2 lb.
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.62
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS3918102000

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeProprietăți MatModelul suprafeței matMaterialGrosimeGreutatePreț
CROWN FL 3660GY Covoraș anti-oboseală 5 picioare Lungime x 3 picioare Lățime Gri | AF9LFX 30CM23 FL 3660GYGri5ftSuprafața anti-alunecare optimizează confortul economic, reducerea oboseliiRib în reliefSpuma din PVC3 / 8 "8.8 lb.€64.11
CROWN CD 0312DB Covoraș anti-oboseală 12 picioare Lungime x 3 picioare Lățime Negru | AF9LGJ 30CM37 CD 0312DBNegru12ftSuprafața din vinil a plăcii de punte îmbinată cu suportul din spumă din PVC de calitate industrială pentru a oferi confort și ușurarePlacă de diamantVinilin9 / 16 "47.1 lb.€845.40
CROWN CD 0035YB Covoraș anti-oboseală 5 picioare lungime x 3 picioare lățime Negru/galben | AF9LGL 30CM39 CD 0035YBNegru cu chenar galben5ftSuprafața din vinil a plăcii de punte îmbinată cu suportul din spumă din PVC de calitate industrială pentru a oferi confort și ușurarePlacă de diamantVinilin9 / 16 "20.2 lb.€199.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROWN CD 0035DB Covoraș anti-oboseală 5 picioare lungime x 3 picioare lățime negru
€199.24 /unitate