DAKE CORPORATION 902006 Presă pentru arbore 5 tone | AD3MGL 40F028

DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 tone

În stoc
Articol: AD3MGL Model: 902006Crucea Ref: 40F028

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,751.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)11-5 / 8
Dimensiunea bazei21.5 x 29 "
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime29 "
Forța în tone5
Interval de forță (lbs.)0 la 10000
Înălţime58 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)26
Dimensiuni berbec (in.)X x 2 2 23
Gama de lățimi a slotului (In.)1-3/8 - 4-5/8
Leagăn10 In.
Suprafața de lucru a mesei9-1 / 4 x 10 In.
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 470.25
Înălțimea navei (cm)147.32
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAKE CORPORATION 902004 Presă pentru arbore 5 tone | AD3MGJ 40F026 90200410 x 24 "24 "28.5 "10 "€6,742.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 902006 Arbor Press 5 tone
€15,751.31 /unitate