DAKE CORPORATION 902004 Presă pentru arbore 5 tone | AD3MGJ 40F026

DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 tone

În stoc
Articol: AD3MGJ Model: 902004Crucea Ref: 40F026

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,742.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)9-7 / 8
Dimensiunea bazei10 x 24 "
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime24 "
Forța în tone5
Interval de forță (lbs.)0 la 10000
Înălţime28.5 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)16
Dimensiuni berbec (in.)X x 2 2 23
Gama de lățimi a slotului (In.)1-1 / 4 - 3.5
Leagăn10 In.
Suprafața de lucru a mesei7.5 x 8.5 in.
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.5
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAKE CORPORATION 902006 Presă pentru arbore 5 tone | AD3MGL 40F028 90200621.5 x 29 "29 "58 "21.5 "€15,751.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 902004 Arbor Press 5 tone
€6,742.54 /unitate