DAKE CORPORATION 903003 Presă pentru arbore 6 tone | AD3MGR 40F033

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tone

În stoc
Articol: AD3MGR Model: 903003Crucea Ref: 40F033

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,151.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)8-1 / 8
Dimensiunea bazei8-1 / 4 x 29 "
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime20 "
Forța în tone6
Interval de forță (lbs.)0 la 24000
Înălţime32.5 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)21.5
Dimensiuni berbec (in.)X x 1.5 1.5 27
Gama de lățimi a slotului (In.)1/2 - 3-1/16
Leagăn7-3 / 4 In.
Suprafața de lucru a mesei6-3 / 4 x 6-3 / 4 In.
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 139.5
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiÎnălţimePreț
DAKE CORPORATION 903004 Presă cu arbore 6 tone | AD3MGM 40F029 9030048-1 / 4 x 20 "26 "€4,487.31
DAKE CORPORATION 903001 Presă cu arbore 6 tone | AD3MGP 40F031 9030018-1 / 4x 24 "26 "€4,601.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 tone
€5,151.82 /unitate