DAKE CORPORATION 903007 Presă pentru arbore 12 tone | AD3MGW 40F037

DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 tone

În stoc
Articol: AD3MGW Model: 903007Crucea Ref: 40F037

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20,022.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)11-5 / 8
Dimensiunea bazei21.5 x 37 "
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime37 "
Forța în tone12
Interval de forță (lbs.)0 la 24000
Înălţime62 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)26
Dimensiuni berbec (in.)X x 2 2 24
Gama de lățimi a slotului (In.)1-3/8 - 4-5/8
Leagăn10 In.
Suprafața de lucru a mesei9-1 / 4 x 10 In.
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 607.5
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAKE CORPORATION 903005 Presă pentru arbore 12 tone | AD3MGU 40F035 90300513 x 25.5 "25.5 "35.5 "13 "€8,871.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 tone
€20,022.58 /unitate