DAKE CORPORATION 903005 Presă pentru arbore 12 tone | AD3MGU 40F035

DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 tone

În stoc
Articol: AD3MGU Model: 903005Crucea Ref: 40F035

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,871.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)11-5 / 8
Dimensiunea bazei13 x 25.5 "
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime25.5 "
Forța în tone12
Interval de forță (lbs.)0 la 24000
Înălţime35.5 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)19
Dimensiuni berbec (in.)X x 2 2 24
Gama de lățimi a slotului (In.)1-3/8 - 4-5/8
Leagăn10 In.
Suprafața de lucru a mesei6-3 / 4 x 6-3 / 4 In.
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 288
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DAKE CORPORATION 903007 Presă pentru arbore 12 tone | AD3MGW 40F037 90300721.5 x 37 "37 "62 "21.5 "€20,022.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 tone
€8,871.25 /unitate