DAKE CORPORATION 908075-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 2 CP, 440 V, capacitate 75 tone | CJ6UCW 8-075

DAKE CORPORATION 908075-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 2 CP, 440 V, capacitate 75 tone

Articol: CJ6UCW Model: 908075-4Crucea Ref: 8-075
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei55 1 / 2 "
Lățimea bazei36 "
Suprafata de acoperire55 1/2 "x 36"
Lățime cadru44 "
Înălţime86 "
HP2
Max. Ram la masă37 5 / 8 "
Min. Ram la masă7 5 / 8 "
Tipul operațieielectric
Fază3
Capacitate de presare75 Ton
Apăsarea vitezei5 IPM
Capacitate de tragere28 Ton
Ram Travel10 "
RPM1800
Lățimea mesei8 1 / 4 "
Voltaj440V

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateVoltajLățime cadruLățimea meseiHpMax. Ram la masăMin. Ram la masăRam TravelApăsarea vitezeiPreț
DAKE CORPORATION 908025-2 Presă hidraulică, Funcționare electrohidraulică, 2 CP, 220 V, Capacitate 25 tone | CJ6UCQ 8-025 908025-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908025-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 2 CP, 440 V, capacitate 25 tone | CJ6UCR 8-025 908025-4-440V32 3 / 4 "7 1 / 4 "246 3 / 4 "11 3 / 4 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908050-2 Presă hidraulică, Funcționare electrohidraulică, 2 CP, 220 V, Capacitate 50 tone | CJ6UCT 8-050 908050-2-220V32 3 / 4 "7 1 / 4 "245 1 / 8 "10 1 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908050-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 2 CP, 440 V, capacitate 50 tone | CJ6UCU 8-050 908050-4-440V32 3 / 4 "7 1 / 4 "245 1 / 8 "10 1 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908075-2 Presă hidraulică, Funcționare electrohidraulică, 2 CP, 220 V, Capacitate 75 tone | CJ6UCV 8-075 908075-2-220V44 "8 1 / 4 "237 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908080-2 Presă hidraulică, Funcționare electrohidraulică, 10 CP, 220 V, Capacitate 75 tone | CJ6UCX 8-080 908080-2-220V44 "8 1 / 4 "1037 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ
DAKE CORPORATION 908080-4 Presă hidraulică, Funcționare electrohidraulică, 10 CP, 440 V, Capacitate 75 tone | CJ6UCY 8-080 908080-4-440V44 "8 1 / 4 "1037 5 / 8 "7 5 / 8 "10 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 908075-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 2 CP, 440 V, capacitate 75 tone