DAKE CORPORATION 972017 Presă hidraulică electrică 200 tone | AD3MHM 40F052

DAKE CORPORATION 972017 Presa Hidraulica Electrica 200 Tone

Element: AD3MHM Model: 972017Crucea Ref: 40F052
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€145,301.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei114 "
Lățimea bazei47 "
CilindruAcțiune dublă
Cilindru19 In.
Tip cilindruFixed
AmenajăriCadru H
Capacitate cadruluiTone 200
Tip cadruPlacă de oțel sudată
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)114
Dimensiunea furtunuluiCauciuc
Inălțime totală114 "
PompaRexroth
Tip pompăelectric
Ram Travel19 In.
Capacitate rezervor15-1 / 2 gal.
Inaltimea totala114 In.
Lățime totală47 In.
Înălțime de lucru114 In.
Lățimea de lucru47 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3840.56
Înălțimea navei (cm)289.56
Lungimea navei (cm)289.56
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS8462910090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Heavy Duty

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiTip cadruInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 909205 Presă hidraulică electrică 10 tone | AD3MHE 40F045 90920529.75 "24 "Fier de canal sudat80 "€6,150.49
RFQ
DAKE CORPORATION 909215 Presă hidraulică electrică 25 tone | AD3MHF 40F046 90921530 "38 "Fier de canal sudat88 "€9,832.29
RFQ
DAKE CORPORATION 909250 Presă hidraulică electrică 50 tone | AD3MHG 40F047 90925055 "36 "Fier de canal sudat88 "€13,047.00
RFQ
DAKE CORPORATION 972003 Presă hidraulică electrică 40 de tone | AD3MHH 40F048 97200388 "27 "Placă de oțel sudată88 "€16,313.29
RFQ
DAKE CORPORATION 972004 Presă hidraulică electrică 70 tone | AD3MHJ 40F049 97200488 "27 "Placă de oțel sudată88 "€23,816.59
RFQ
DAKE CORPORATION 972005 Presă hidraulică electrică 100 tone | AD3MHK 40F050 97200590 "33 "Placă de oțel sudată90 "€28,219.79
RFQ
DAKE CORPORATION 972016 Presă hidraulică electrică 150 tone | AD3MHL 40F051 97201698 "47 "Placă de oțel sudată106 "€69,615.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 972017 Presa Hidraulica Electrica 200 Tone
€145,301.31 /unitate