DAKE CORPORATION 909205 Presă hidraulică electrică 10 tone | AD3MHE 40F045

DAKE CORPORATION 909205 Presa Hidraulica Electrica 10 Tone

Element: AD3MHE Model: 909205Crucea Ref: 40F045
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,442.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei29.75 "
Lățimea bazei24 "
CilindruAcțiune dublă
Cilindru10 In.
Tip cilindruFixed
AmenajăriCadru H
Capacitate cadruluiTone 10
Tip cadruFier de canal sudat
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)80
Dimensiunea furtunuluiCauciuc
Inălțime totală80 "
Pompahaldex
Tip pompăelectric
Ram Travel10 In.
Capacitate rezervor2 gal.
Inaltimea totala80 In.
Lățime totală24 In.
Înălțime de lucru80 In.
Lățimea de lucru24 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)75.57
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Heavy Duty

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiTip cadruInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 909215 Presă hidraulică electrică 25 tone | AD3MHF 40F046 90921530 "38 "Fier de canal sudat88 "€9,832.29
RFQ
DAKE CORPORATION 909250 Presă hidraulică electrică 50 tone | AD3MHG 40F047 90925055 "36 "Fier de canal sudat88 "€13,047.00
RFQ
DAKE CORPORATION 972003 Presă hidraulică electrică 40 de tone | AD3MHH 40F048 97200388 "27 "Placă de oțel sudată88 "€16,313.29
RFQ
DAKE CORPORATION 972004 Presă hidraulică electrică 70 tone | AD3MHJ 40F049 97200488 "27 "Placă de oțel sudată88 "€23,816.59
RFQ
DAKE CORPORATION 972005 Presă hidraulică electrică 100 tone | AD3MHK 40F050 97200590 "33 "Placă de oțel sudată90 "€28,219.79
RFQ
DAKE CORPORATION 972016 Presă hidraulică electrică 150 tone | AD3MHL 40F051 97201698 "47 "Placă de oțel sudată106 "€69,615.00
RFQ
DAKE CORPORATION 972017 Presă hidraulică electrică 200 tone | AD3MHM 40F052 972017114 "47 "Placă de oțel sudată114 "€120,083.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 909205 Presa Hidraulica Electrica 10 Tone
€7,442.09 /unitate