DAKE CORPORATION 972004 Presă hidraulică electrică 70 tone | AD3MHJ 40F049

DAKE CORPORATION 972004 Presa Hidraulica Electrica 70 Tone

Element: AD3MHJ Model: 972004Crucea Ref: 40F049
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€28,818.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei88 "
Lățimea bazei27 "
CilindruAcțiune dublă
Cilindru19 In.
Tip cilindruFixed
AmenajăriCadru H
Capacitate cadruluiTone 70
Tip cadruPlacă de oțel sudată
Înălțime cu prelungire cu șurub (In.)88
Dimensiunea furtunuluiCauciuc
Inălțime totală88 "
PompaRexroth
Tip pompăelectric
Ram Travel19 In.
Capacitate rezervor10-1 / 2 gal.
Inaltimea totala88 In.
Lățime totală27 In.
Înălțime de lucru88 In.
Lățimea de lucru27 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 717.75
Înălțimea navei (cm)223.52
Lungimea navei (cm)223.52
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8462910090
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici: Heavy Duty

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiTip cadruInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 909205 Presă hidraulică electrică 10 tone | AD3MHE 40F045 90920529.75 "24 "Fier de canal sudat80 "€6,150.49
RFQ
DAKE CORPORATION 909215 Presă hidraulică electrică 25 tone | AD3MHF 40F046 90921530 "38 "Fier de canal sudat88 "€9,832.29
RFQ
DAKE CORPORATION 909250 Presă hidraulică electrică 50 tone | AD3MHG 40F047 90925055 "36 "Fier de canal sudat88 "€13,047.00
RFQ
DAKE CORPORATION 972003 Presă hidraulică electrică 40 de tone | AD3MHH 40F048 97200388 "27 "Placă de oțel sudată88 "€16,313.29
RFQ
DAKE CORPORATION 972005 Presă hidraulică electrică 100 tone | AD3MHK 40F050 97200590 "33 "Placă de oțel sudată90 "€28,219.79
RFQ
DAKE CORPORATION 972016 Presă hidraulică electrică 150 tone | AD3MHL 40F051 97201698 "47 "Placă de oțel sudată106 "€69,615.00
RFQ
DAKE CORPORATION 972017 Presă hidraulică electrică 200 tone | AD3MHM 40F052 972017114 "47 "Placă de oțel sudată114 "€120,083.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 972004 Presa Hidraulica Electrica 70 Tone
€28,818.07 /unitate