Presă de găurit DAKE CORPORATION 977100, tip banc, capacitate de găurit de 5/8 inch, 110 V | CJ6UEY TB-16

DAKE CORPORATION 977100 Presă de găurit, tip banc, capacitate de găurit de 5/8 inch, 110 V

Articol: CJ6UEY Model: 977100Ref încrucișat: TB-16
€2,448.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforator
Adâncimea bazei17 3 / 4 "
Lățimea bazei12 1 / 4 "
Coloana Dia.3 1 / 8 "
Adâncime11 3 / 4 "
Adâncimea găurii (în)5/8
HP1/2
Max. Fusul la bază26 1 / 2 "
Diametrul maxim de lucru14 1 / 8 "
Număr de viteze9
Inălțime totală42 1 / 2 "
Viteza axului240 până la 3400 rpm
Fusul conicMT2
Axa la Tabel16 1 / 2 "
Călătorie ax3 1 / 8 "
Voltaj110V
Lăţime11 3 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de vitezeViteza axuluiPreț
Presă de găurit DAKE CORPORATION 977102, tip banc, viteză variabilă, capacitate de găurit de 5/8 inch, 110 V | CJ6UEZ TB-16V 977102-545 până la 4000 rpm€3,306.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 977100 Presă de găurit, tip banc, capacitate de găurit de 5/8 inch, 110 V
€2,448.60 /unitate