DANFOSS 088L1471 Cablu cu autoreglare, bobină, 1000 ft. Lungime, 3 W/ft. Ieșire, 240V, albastru | CJ6YKL

DANFOSS 088L1471 Cablu cu autoreglare, bobină, 1000 ft. Lungime, 3 W/ft. Ieșire, 240 V, albastru

Articol: CJ6YKL Model: 088L1471
€11,885.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de încălzire autoreglabil
Ecran de cabluImpletitura din cupru conservat
Tip cabluAutolimitare
CuloriNegru, albastru
EAN5703466160350
Clasa IP elementIPX7
Material de umplereTPE
Înălţime27 / 125 "
Lungime1000 ft.
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.150 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.1"
producție3 W/ft. la 50 de grade. F
Protecție UVNu
Voltaj240V AC
Lăţime9 / 20 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeproducțieVoltajCuloriPreț
DANFOSS 088L1402 Cablu cu autoreglare, bobină, 250 ft. Lungime, 3 W/ft. Ieșire, 120V, Albastru | CJ6YKH 088L1402250 ft.--3 W/ft.120VAlbastru€2,494.85
RFQ
DANFOSS 088L1470 Cablu cu autoreglare, bobină, 1000 ft. Lungime, 3 W/ft. Ieșire, 120V, Albastru | CJ6YKJ 088L14701000 ft.9 / 20 "27 / 125 "3 W/ft. la 50 de grade. F120V ACNegru, albastru€9,444.42
RFQ
DANFOSS 088L1412 Cablu cu autoreglare, bobină, 250 ft. Lungime, 3 W/ft. Ieșire, 240V, Albastru | CJ6YKK 088L1412250 ft.--3 W/ft.240VAlbastru€2,606.48
RFQ
DANFOSS 088L1516 Cablu cu autoreglare, bobină, 250 ft. Lungime, 8 W/ft. Ieșire, 120 V, negru | CJ6YKM 088L1516250 ft.--8 W/ft.120VNegru€3,871.73
RFQ
DANFOSS 088L1517 Cablu cu autoreglare, bobină, 1000 ft. Lungime, 8 W/ft. Ieșire, 120 V, negru | CJ6YKN 088L15171000 ft.--8 W/ft.120VNegru€14,640.32
RFQ
DANFOSS 088L1518 Cablu cu autoreglare, bobină, 250 ft. Lungime, 8 W/ft. Ieșire, 240V, negru | CJ6YKP 088L1518250 ft.--8 W/ft.240VNegru€3,966.32
RFQ
DANFOSS 088L1519 Cablu cu autoreglare, bobină, 1000 ft. Lungime, 8 W/ft. Ieșire, 240V, negru | CJ6YKQ 088L15191000 ft.--8 W/ft.240VNegru€15,020.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L1471 Cablu cu autoreglare, bobină, 1000 ft. Lungime, 3 W/ft. Ieșire, 240 V, albastru
€11,885.53 /unitate