DANFOSS 088L3133 Cablu, topirea zăpezii, 355 ft. Lungime, 20.5 A, 4265 W, 208 V

Articol: CJ6YCX Model: 088L3133
€1,632.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire85 sq ft.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466149812
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire4352W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG10.
Lungime355 ft.
Max. Actual20.5A
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.42 mm
Material exteriorPVC
producție12 W/ft.
Aplicație primarăTopirea gheții din sol și a zăpezii, protecție împotriva înghețului acoperișului
Forța de tragereN 120
Rezistență9.9 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj208V AC
Watts4265W

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireMax. ActualWattsVoltajproducțiePreț
Cablu DANFOSS 088L3123, topirea zăpezii, 85 ft. Lungime, 4.9 A, 1020 W, 208 V | CJ6YCM 088L312385 ft.20 sq ft.4.9A1020W208V AC12 W/ft.€514.78
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3124, topirea zăpezii, 105 ft. Lungime, 6.1 A, 1265 W, 208 V | CJ6YCN 088L3124105 ft.25 sq ft.6.1A1265W208V AC12 W/ft.€579.91
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3125, topirea zăpezii, 125 ft. Lungime, 7.2 A, 1500 W, 208 V | CJ6YCP 088L3125125 ft.30 sq ft.7.2A1500W208V AC12 W/ft.€640.38
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3126, topirea zăpezii, 145 ft. Lungime, 8.4 A, 1745 W, 208 V | CJ6YCQ 088L3126145 ft.35 sq ft.8.4A1745W208V AC12 W/ft.€705.51
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3127, topirea zăpezii, 160 ft. Lungime, 9.2 A, 1915 W, 208 V | CJ6YCR 088L3127160 ft.40 sq ft.9.2A1915W208V AC12 W/ft.€753.57
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3128, topirea zăpezii, 180 ft. Lungime, 10.4 A, 2165 W, 208 V | CJ6YCT 088L3128180 ft.45 sq ft.10.4A2165W208V AC12 W/ft.€792.33
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3129, topirea zăpezii, 210 ft. Lungime, 12.1 A, 2515 W, 208 V | CJ6YCU 088L3129210 ft.50 sq ft.12.1A2515W208V AC12 W/ft.€880.72
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3133 Cablu, topirea zăpezii, 355 ft. Lungime, 20.5 A, 4265 W, 208 V
€1,632.27 /unitate