DANFOSS 088L3304 Mat, topirea zăpezii, 77.5 ft. Lungime, 155 sq. ft. Acoperire, 23.8 A, 5710 W, 240 V | CJ6YFG

DANFOSS 088L3304 Mat, topirea zăpezii, 77.5 ft. Lungime, 155 sq. ft. Acoperire, 23.8 A, 5710 W, 240 V

Articol: CJ6YFG Model: 088L3304
€1,917.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor electric de încălzire prin pardoseală
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire155 sq ft.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466175699
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire5710W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG10.
Lungime77.5 ft.
Max. Actual23.8A
Max. Temp. nefuncționare220 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Material exteriorPVC
producție37 W/mp ft.
Aplicație primarăGheața de la sol și topirea zăpezii
Forța de tragereN 120
Rezistență10.1 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj240V AC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireproducțieVoltajMax. ActualPreț
DANFOSS 088L3301 Mat, topirea zăpezii, 20 ft. Lungime, 40 sq. ft. Acoperire, 6.2 A, 1485 W, 240 V | CJ6YFD 088L330120 ft.40 sq ft.37 W/mp ft.240V AC6.2A€663.63
RFQ
DANFOSS 088L3302 Mat, topirea zăpezii, 45 ft. Lungime, 90 sq. ft. Acoperire, 14.6 A, 3505 W, 240 V | CJ6YFE 088L330245 ft.90 sq ft.37 W/mp ft.240V AC14.6A€1,164.47
RFQ
DANFOSS 088L3303 Mat, topirea zăpezii, 60 ft. Lungime, 120 sq. ft. Acoperire, 18.8 A, 4510 W, 240 V | CJ6YFF 088L330360 ft.120 sq ft.37 W/mp ft.240V AC18.8A€1,435.80
RFQ
DANFOSS 088L3201 Mat, topirea zăpezii, 7.5 ft. Lungime, 15 sq.ft. Acoperire, 3.1 A, 745 W, 240 V | CJ6YFH 088L32017.5 ft.15 sq ft.50 W/mp ft.240V AC3.1A€452.75
RFQ
DANFOSS 088L3202 Mat, topirea zăpezii, 10 ft. Lungime, 20 sq.ft. Acoperire, 4.2 A, 1010 W, 240 V | CJ6YFJ 088L320210 ft.20 sq ft.50 W/mp ft.240V AC4.2A€528.73
RFQ
DANFOSS 088L3204 Mat, topirea zăpezii, 15 ft. Lungime, 30 sq.ft. Acoperire, 6.3 A, 1510 W, 240 V | CJ6YFK 088L320415 ft.30 sq ft.50 W/mp ft.240V AC6.3A€679.14
RFQ
DANFOSS 088L3206 Mat, topirea zăpezii, 20 ft. Lungime, 40 sq.ft. Acoperire, 8.3 A, 1990 W, 240 V | CJ6YFL 088L320620 ft.40 sq ft.50 W/mp ft.240V AC8.3A€831.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3304 Mat, topirea zăpezii, 77.5 ft. Lungime, 155 sq. ft. Acoperire, 23.8 A, 5710 W, 240 V
€1,917.44 /unitate