DANFOSS 088L3629 Cablu, 715 ft. lungime, 175 sq. ft. Acoperire termică, 14.5 A, 8700 W, 600 V

Articol: CJ6YER Model: 088L3629
€2,707.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
amperi14.5A
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire15 sq ft.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466174135
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire8705W
Temperatura de instalare23 de grade F
Temperatura de instalare (min.)-5 grade C
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG12.
Lungime715 ft.
Max. Actual175A
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.42 mm
Material exteriorPVC
producție12 W/ft.
Aplicație primarăTopirea gheții din sol și a zăpezii, protecție împotriva înghețului acoperișului
Forța de tragereN 120
Rezistență41.4 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj600V AC
Watts8700W

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireMax. ActualWattsVoltajproducțiePreț
Cablu DANFOSS 088L3621, 150 ft. Lungime, 40 sq. ft. Acoperire termică, 3.1 A, 1860 W, 600 V | CJ6YEL 088L3621150 ft.40 sq ft.3.1A1860W600V AC12 W/ft.€810.94
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3623, 300 ft. Lungime, 75 sq. ft. Acoperire termică, 6.2 A, 3720 W, 600 V | CJ6YEM 088L3623300 ft.75 sq ft.6.2A3720W600V AC12 W/ft.€1,179.97
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3624, 360 ft. Lungime, 90 sq. ft. Acoperire termică, 7.4 A, 4440 W, 600 V | CJ6YEN 088L3624360 ft.90 sq ft.7.4A4440W600V AC12 W/ft.€1,423.40
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3625, 415 ft. Lungime, 105 sq. ft. Acoperire termică, 8.4 A, 5040 W, 600 V | CJ6YEP 088L3625415 ft.105 sq ft.8.4A-600V AC12 W/ft.€1,525.75
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3627, 515 ft. Lungime, 130 sq. ft. Acoperire termică, 10.4 A, 6240 W, 600 V | CJ6YEQ 088L3627515 ft.130 sq ft.10.4A6240W600V AC12 W/ft.€1,801.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3629 Cablu, 715 ft. lungime, 175 sq. ft. Acoperire termică, 14.5 A, 8700 W, 600 V
€2,707.31 /unitate