DANFOSS 088L5137 Termostat neprogramabil | CJ6YKA

DANFOSS 088L5137 Termostat neprogramabil

Articol: CJ6YKA Model: 088L5137
€298.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat
Adâncime1 9 / 10 "
AfişaDa
EAN5703466238721
Clasa IP element21
Temperatura podelei (max.)104 de grade F
Temperatura podelei (min.)41 de grade F
Frecvență60 Hz
Protecție împotriva înghețului5 grade C
Înălţime4 13 / 20 "
Histerezis0.2
Stilul indicatoruluiLED-uri
Max. Tensiune AC240V
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Tensiune AC120V
Aplicație primarăÎncălzire prin pardoseală
Tip senzorCameră, etaj
Lăţime2 9 / 10 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeFrecvențăAdâncimeMax. Tensiune ACLăţimePreț
Termostat cu ecran tactil WIFI DANFOSS 088L5140 | CJ6YJX 088L5140---240V-€579.91
RFQ
DANFOSS 088L5136 Termostat cu ecran tactil | CJ6YJY 088L51365 1 / 10 "-4 / 5 "240V3 1 / 5 "€452.75
RFQ
DANFOSS 088L5130 Termostat cu podea și senzor de aer | CJ6YJZ 088L51304 4 / 5 "60 Hz1"240V3"€338.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L5137 Termostat neprogramabil
€298.31 /unitate