Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAP 18519 Sigilant adeziv premium 10.1 oz Biscuit | AH2LPW 29RV13

DAP 18519 Sigilant adeziv premium 10.1 oz Biscuit

În stoc
Articol: AH2LPW Model: 18519Crucea Ref: 29RV13
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
€16.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSealant
Tip adezivSealant
Timp de aplicare10 min.
bazăHibrid
CuloriBiscuit
Familia de culoribronzează
RecipientCartuș
Punct de aprindereMai mare de 200 de grade F
Pentru utilizare peCeramica, fibra de sticla, sticla, metal, plastic, lemn
Cura completa1 zi
Temp de performanță Gamă40 de grade până la 100 de grade F
Mărimea10.1 uncie
Gravitație specifică1.2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • COV: 54.8 g / L
    • Temp. de aplicare Interval: -30 grade până la 180 grade F
    • Caracteristici: Flexibil, vopsibil

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriFamilia de culoriPentru utilizare peMărimeaPreț
DAP 18526 Sigilant adeziv premium 5.5 oz alb | AH2LPQ 29RV08 1852610 min.AlbalbeCeramica, fibra de sticla, sticla, metal, plastic, lemn5.5 uncie€15.92
DAP 18539 Sigilant adeziv premium 5.5 oz Biscuit | AH2LPR 29RV09 1853910 min.BiscuitbronzeazăCeramica, fibra de sticla, sticla, metal, plastic, lemn5.5 uncie€15.92
DAP 18510 Sigilant adeziv premium 10.1 oz alb | AH2LPU 29RV11 1851010 min.AlbalbeCeramica, fibra de sticla, sticla, metal, plastic, lemn10.1 uncie€16.65
DAP 795 Sigilant 9 oz transparent | AH2LPX 29RV15 79520 min.clarGoleșteCeramica, fibra de sticla, metal, plastic, lemn9.0 uncie€21.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAP 18519 Sigilant adeziv premium 10.1 oz Biscuit
€16.65 /unitate