Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAP 795 Sigilant 9 oz transparent | AH2LPX 29RV15

DAP 795 Sigilant 9 oz transparent

În stoc
Articol: AH2LPX Model: 795Crucea Ref: 29RV15
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
€21.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSealant
Tip adezivSealant
Timp de aplicare20 min.
bazăHibrid
Culoriclar
Familia de culoriGolește
RecipientCartuș
Punct de aprindereMai puțin de 200 de grade F
Pentru utilizare peCeramica, fibra de sticla, metal, plastic, lemn
Cura completa1 zi
Temp de performanță Gamă-65 grade până la 200 grade F
Mărimea9.0 uncie
Gravitație specifică1.03

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3629
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • COV: 19.2 g / L
    • Temp. de aplicare Interval: 20 de grade până la 120 de grade F
    • Caracteristici: Flexibil, Rezistent UV

Variante de produs

ProdusModelTimp de aplicareCuloriFamilia de culoriPentru utilizare peMărimeaPreț
DAP 18526 Sigilant adeziv premium 5.5 oz alb | AH2LPQ 29RV08 1852610 min.AlbalbeCeramica, fibra de sticla, sticla, metal, plastic, lemn5.5 uncie€15.92
DAP 18539 Sigilant adeziv premium 5.5 oz Biscuit | AH2LPR 29RV09 1853910 min.BiscuitbronzeazăCeramica, fibra de sticla, sticla, metal, plastic, lemn5.5 uncie€15.92
DAP 18510 Sigilant adeziv premium 10.1 oz alb | AH2LPU 29RV11 1851010 min.AlbalbeCeramica, fibra de sticla, sticla, metal, plastic, lemn10.1 uncie€16.65
DAP 18519 Sigilant adeziv premium 10.1 oz Biscuit | AH2LPW 29RV13 1851910 min.BiscuitbronzeazăCeramica, fibra de sticla, sticla, metal, plastic, lemn10.1 uncie€16.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAP 795 Sigilant 9 oz transparent
€21.26 /unitate