DART CONTROLS 13DV1A-TS Comandă SCR cu dublă tensiune mică, 2A DC, borne | CJ6MFL

DART CONTROLS 13DV1A-TS Comandă SCR cu dublă tensiune mică, 2A DC, bandă terminală

Articol: CJ6MFL Model: 13DV1A-TS
€307.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime1.3 "
ÎmprejmuireŞasiu
HP @ Volți mai mari1/20
HP @ Volți mai mici1/40
Tensiune de intrare12 / 24 VAC
Compensare IRReglabil
Lungime3.3 "
Accelerare liniarăFix, 0.5 sec.
Max. Amperi2A
MountPanou compact
Temperatura de operare.-10 până la 45 grade. C
RotațieReversibil
Control de vitezaPWM
Intervalul de viteză25:1
Reglarea vitezei+/- 1% din viteza de bază
Ieșire de tensiune12 / 24 VDC
Lăţime2.8 "

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.AdâncimeÎmprejmuireRotațieControl de vitezaIeșire de tensiuneLăţimeÎnălţimePreț
COMENZI DART 13DV1A Dc Speed ​​Control 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1A-10 grade până la 45 grade C3.3 "ŞasiuReversibilPWM12 / 24 VDC2.8 "1.3 "€147.08
COMENZI DART 13DV2A Dc Speed ​​Control 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 grade până la 45 grade C3.3 "NEMA 1/4ReversibilPWM12 / 24 VDC2.8 "1.5 "€149.92
COMENZI DART 13DVE Dc Speed ​​Control 12/24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 grade până la 45 grade C3.5 "ŞasiuReversibilPWM12 / 24 VDC3.81 "5.5 "€432.37
COMENZI DART 15DV1A Dc Speed ​​Control 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 grade până la 45 grade C3.3 "ŞasiuDirecție unicăSCR90 / 180 VDC2.8 "1.3 "€161.16
COMENZI DART 15DV2A Dc Speed ​​Control 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 grade până la 45 grade C3.3 "ŞasiuDirecție unicăSCR90 / 180 VDC2.8 "1.5 "€162.93
COMENZI DART 15DVE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 grade până la 45 grade C3.5 "NEMA 4/12ReversibilSCR90 / 180 VDC3.81 "5.5 "€407.23
DART CONTROLS 13DV2A-TS Comandă SCR cu dublă tensiune mică, 2A DC, borne | CJ6MFM 13DV2A-TS-10 până la 45 grade. C1.5 "ŞasiuReversibilPWM12 / 24 VDC2.8 "-€254.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 13DV1A-TS Comandă SCR cu dublă tensiune mică, 2A DC, bandă terminală
€307.69 /unitate