Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMENZI DART MD3E Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4x | AC2NCH 2LHU2

DART CONTROLS MD3E DC Control viteză 90 / 180vdc 10a Nema 4x

În stoc
Element: AC2NCH Model: MD3ECrucea Ref: 2LHU2
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
€2,061.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime4"
Afișaj TipLED-uri
ÎmprejmuireNEMA 4X
Comutatoare externeOn / Off
Înălţime7.4 "
HP @ Volți mai mari1/4 până la 2
HP @ Volți mai mici1/8 până la 1
Tensiune de intrare115 / 230 VAC
Compensare IRBuclă închisă
Accelerare liniarăReglabil 0-30 sec.
Max. Amperi10
MountPerete
Temperatura de operare.-10 grade până la 45 grade C
RotațieReversibil
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză50:01:00
Reglarea vitezei+/- 1 RPM de viteză setată
Ieșire de tensiune90 / 180 VDC
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.03
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acceptă feedbackul tachigrafic (Da)
    • Circuitul de urmărire (Da)
    • Decelerare liniară (reglabilă 0-30 sec.)

Variante de produs

ProdusModelRotațieAdâncimeÎnălţimeLăţimeTensiune de intrareLungimeMax. AmperiMountPreț
DART CONTROLS MD10P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 5a Nema 4x | AB4DQN 1XC92 MD10PDirecție unică4.13 "1.66 "3.62 "115 / 230 VAC-51 / 8 DIN€1,355.48
DART CONTROLS MD3P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10adc Nema 4x | AC2NCJ 2LHU3 MD3PReversibil4.63 "3.5 "3.62 "115 / 230 VAC-101 / 4 DIN€1,881.25
DART CONTROLS MD10P-1 Control viteză, buclă închisă, microprocesor, buton sus/jos, 5A DC | CJ6MHJ MD10P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5AMontare pe panou€1,371.11
RFQ
DART CONTROLS MD10P-9 Control viteză, buclă închisă, microprocesor, acoperire cu ramă frontală goală, 5A DC | CJ6MHK MD10P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5AMontare pe panou€1,319.56
RFQ
DART CONTROLS MD10P-P Control de viteză, buclă închisă, microprocesor, bandă terminală tip priză, 5A DC | CJ6MHL MD10P-P-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5AMontare pe panou€1,353.93
RFQ
DART CONTROLS MD3P-1 Control viteză, buclă închisă, microprocesor, buton sus/jos, 10A DC | CJ6MHM MD3P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10AMontare pe panou€1,542.93
RFQ
DART CONTROLS MD3P-9 Control viteză, buclă închisă, microprocesor, acoperire cu ramă frontală goală, 10 A DC | CJ6MHN MD3P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10AMontare pe panou€1,491.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS MD3E DC Control viteză 90 / 180vdc 10a Nema 4x
€2,061.65 /unitate