Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DART CONTROLS MD3P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10adc Nema 4x | AC2NCJ 2LHU3

DART CONTROLS MD3P DC Speed ​​Control 90 / 180vdc 10adc Nema 4x

În stoc
Element: AC2NCJ Model: MD3PCrucea Ref: 2LHU3
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
€1,881.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime4.63 "
Afișaj TipLED-uri
ÎmprejmuireNEMA 4X
Comutatoare externeCW / CCW
Înălţime3.5 "
HP @ Volți mai mari1/4 până la 2
HP @ Volți mai mici1/8 până la 1
Tensiune de intrare115 / 230 VAC
Compensare IRBuclă închisă
Accelerare liniarăReglabil 0-30 sec.
Max. Amperi10
Mount1 / 4 DIN
Temperatura de operare.-10 grade până la 45 grade C
RotațieReversibil
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză50:01:00
Reglarea vitezei+/- 1/2 RPM de viteză setată
Ieșire de tensiune90 / 180 VDC
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.008
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acceptă feedbackul tachigrafic (Da)
    • Circuitul de urmărire (Da)
    • Decelerare liniară (reglabilă 0-30 sec.)
    • Lumina de pornire (nu)

Variante de produs

ProdusModelRotațieAdâncimeÎnălţimeLăţimeTensiune de intrareLungimeMax. AmperiMountPreț
DART CONTROLS MD10P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 5a Nema 4x | AB4DQN 1XC92 MD10PDirecție unică4.13 "1.66 "3.62 "115 / 230 VAC-51 / 8 DIN€1,355.48
COMENZI DART MD3E Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10a Nema 4x | AC2NCH 2LHU2 MD3EReversibil4"7.4 "5.5 "115 / 230 VAC-10Perete€2,061.65
DART CONTROLS MD10P-1 Control viteză, buclă închisă, microprocesor, buton sus/jos, 5A DC | CJ6MHJ MD10P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5AMontare pe panou€1,371.11
RFQ
DART CONTROLS MD10P-9 Control viteză, buclă închisă, microprocesor, acoperire cu ramă frontală goală, 5A DC | CJ6MHK MD10P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5AMontare pe panou€1,319.56
RFQ
DART CONTROLS MD10P-P Control de viteză, buclă închisă, microprocesor, bandă terminală tip priză, 5A DC | CJ6MHL MD10P-P-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5AMontare pe panou€1,353.93
RFQ
DART CONTROLS MD3P-1 Control viteză, buclă închisă, microprocesor, buton sus/jos, 10A DC | CJ6MHM MD3P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10AMontare pe panou€1,542.93
RFQ
DART CONTROLS MD3P-9 Control viteză, buclă închisă, microprocesor, acoperire cu ramă frontală goală, 10 A DC | CJ6MHN MD3P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10AMontare pe panou€1,491.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS MD3P DC Speed ​​Control 90 / 180vdc 10adc Nema 4x
€1,881.25 /unitate