Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DASCO PRO 473 Dalta pentru podea 3 inch x 11 inch | AB7UBE 24A884

DASCO PRO 473 Dalta pentru podea 3 inch x 11 inch

În stoc
Element: AB7UBE Model: 473Crucea Ref: 24A884
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
€30.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDălți de podea
Hex15 / 16 "
Lungime11 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de bucați1
Mărimea3"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Lamă de tăiere subțire puternică

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialTether capabilDimensiunea sfaturilorPreț
DASCO PRO 471 Dalta pentru podea 10 inch 2 inch varf | AH9LGF 40JC48 47110 "Oțel bogat în carbon tratat termicInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2"€22.09
DASCO PRO 472 Dalta pentru podea 10 inch 2-1/2 inch vârf | AH9LGG 40JC49 47210 "Oțel bogat în carbon tratat termicInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)2.5 "€24.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DASCO PRO 473 Dalta pentru podea 3 inch x 11 inch
€30.59 /unitate