Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DASCO PRO 583 Știft 5/32 x 5-1/2 inch oțel carbon | AB7UCA 24A905

DASCO PRO 583 Poanson știft 5/32 x 5-1/2 inch oțel carbon

În stoc
Element: AB7UCA Model: 583Crucea Ref: 24A905

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€8.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Punch
ConstrucţieOțel cu conținut ridicat de carbon
Amenajări1 piese
Hex5 / 16 "
Lungime5.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Tratat termic

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
DASCO PRO 581 Știft 3/32 x 5-1/2 inch oțel carbon | AB7UBY 24A903 5815 / 16 "5.5 "3 / 32 "€8.42
DASCO PRO 582 Știft 1/8 x 5-1/2 inch oțel carbon | AB7UBZ 24A904 5825 / 16 "5.5 "1 / 8 "€8.47
DASCO PRO 584 Știft 3/16 x 5-1/2 inch oțel carbon | AB7UCB 24A906 5845 / 16 "5.5 "3 / 16 "€9.04
DASCO PRO 589 Știft 1/4 x 6 inch oțel carbon | AB7UCD 24A908 5893 / 8 "6"1 / 4 "€8.54
Perforator DASCO PRO 590 5/16 x 6 inch din oțel carbon | AB7UCE 24A909 5903 / 8 "6"5 / 16 "€9.05
DASCO PRO 592 Știft 1/16 x 4-1/2 inch oțel carbon | AB7UCG 24A911 5921 / 4 "4.5 "1 / 16 "€7.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DASCO PRO 583 Poanson știft 5/32 x 5-1/2 inch oțel carbon
€8.70 /unitate