Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYCO 5060955 Număr industrial centură serpentină 6kk2425 | AD7ZNN 4HLJ9

DAYCO 5060955 Centura Serpentina Numar Industrie 6kk2425

În stoc
Articol: AD7ZNN Model: 5060955Crucea Ref: 4HLJ9

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€77.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura serpentina
Tip de cureautilitare ușoare și grele
Numărul industriei6PK2425
Lungime exterioară96.16 "
Lățimea de sus0.82 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4010395000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYCO 5060780 Centura Serpentina Industry Number 6pk1980 | AD7BKK 4DCT5 50607806PK198078.66 "0.82 "€92.23
DAYCO 5030240 Centura Serpentina Industry Number 3pk0610 | AD7BKL 4DCT6 50302403PK061024.68 "0.4 "€24.10
DAYCO 5060450 Centura Serpentina Industry Number 6pk1145 | AD7BKM 4DCT7 50604506PK114545.74 "0.82 "€49.82
DAYCO 5040400 Centura Serpentina Industry Number 4pk1015 | AD7BKN 4DCT8 50404004PK101540.66 "0.54 "€35.01
DAYCO 5050417 Centura Serpentina Industry Number 5pk1060 | AD7BKP 4DCT9 50504175PK106042.39 "0.68 "€43.92
DAYCO 5050378 Serpentine Belt Industry Number 8pk0960 | AD7BKQ 4DCU1 50503788PK096038.46 "0.68 "€35.51
DAYCO 5080880 Centura Serpentina Industry Number 8pk2235 | AD7BKR 4DCU2 50808808PK223588.66 "1.09 "€104.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYCO 5060955 Centura Serpentina Numar Industrie 6kk2425
€77.28 /unitate