Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYCO 7701-250 Manșoane Turbo Id 2 1/2 inch Diametru exterior 2.82 inch Roșu | AD7UJM 4GJZ8

DAYCO 7701-250 Manșoane Turbo Id 2 1/2 inch Diametru exterior 2.82 inch Roșu

În stoc
Element: AD7UJM Model: 7701-250Crucea Ref: 4GJZ8
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
€349.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșoane Turbo
CuloriRoșu
În interiorul Dia.2-1/2 "
Lungime36 "
Materialsilicon
În afara Dia.2.82 "
Temp. Gamă-65 până la 350 grade F
Presiune de lucru30 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Presiune de lucruPreț
DAYCO 7701-150 Manșoane Turbo Id 1 1/2 inch Diametru exterior 1.82 inch Roșu | AD7UJK 4GJZ6 7701-1501-1/2 "1.82 "40 PSI€267.48
DAYCO 7701-200 Manșoane Turbo Id 2 inch Diametru exterior 2.32 inch Roșu | AD7UJL 4GJZ7 7701-2002"2.32 "35 PSI€322.39
DAYCO 7701-300 Manșoane Turbo Id 3 inch Diametru exterior 3.32 inch Roșu | AD7UJN 4GJZ9 7701-3003"3.32 "25 PSI€383.64
DAYCO 7701-350 Manșoane Turbo Id 3 1/2 inch Diametru exterior 3.82 inch Roșu | AD7ULM 4GKA1 7701-3503-1/2 "3.82 "20 PSI€444.57
DAYCO 7701-400 Manșoane Turbo Id 4 inch Diametru exterior 4.32 inch Roșu | AD7ULN 4GKA2 7701-4004"4.32 "15 PSI€488.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYCO 7701-250 Manșoane Turbo Id 2 1/2 inch Diametru exterior 2.82 inch Roșu
€349.50 /unitate