Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYCO 7884-0008 ID cot lichid de răcire 2 1/2 inch Diametru exterior 2.82 in | AD7UJH 4GJZ4

DAYCO 7884-0008 ID cot lichid de răcire 2 1/2 inch Diametru exterior 2.82 inch

În stoc
Element: AD7UJH Model: 7884-0008Crucea Ref: 4GJZ4
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
€266.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de lichid de răcire
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.2-1/2 "
Lungime9.8 "
Materialsilicon
În afara Dia.2.82 "
Temp. Gamă-65 până la 350 grade F
Presiune de lucru50 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6255
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Presiune de lucruPreț
DAYCO 7884-0004 ID cot lichid de răcire 1 1/2 inch Diametru exterior 1.82 in | AD7UJF 4GJZ2 7884-00041-1/2 "9"1.82 "80 PSI€180.27
DAYCO 7884-0006 ID cot lichid de răcire 2 inchi diametru exterior 2.32 in | AD7UJG 4GJZ3 7884-00062"10 "2.32 "60 PSI€251.45
DAYCO 7884-0010 ID cot lichid de răcire 3 inchi diametru exterior 3.32 in | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI€347.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYCO 7884-0008 ID cot lichid de răcire 2 1/2 inch Diametru exterior 2.82 inch
€266.79 /unitate