Pompa de gunoi motor DAYTON 11G237 4.8 CP | AA3AZY

DAYTON 11G237 Pompă de gunoi motor 4.8 CP

În stoc
Element: AA3AZY Model: 11G237

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,102.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de gunoi al motorului
Adaptor carcasăChrome ridicat
Verifica valvaBuna
Conexiune2 "x 2"
Marca motoruluiHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului163cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH11100
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap182
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap174
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap164
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap155
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap142
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap125
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap103
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap75
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap37
Înălţime20.625 "
HP4.8
Tip aprindereRecul-Start
RotorChrome ridicat
Material rotorChrome ridicat
Tip rotorSemi-deschis
Admisie2 "NPT
Lungime25 13 / 16 "
MaterialAluminiu
Max. curgere185
Max. Cap98 ft.
Presiune maximă42.4 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCarbură de Siliciu/Buna
Portul NPT2 In.
Outlet2 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)1
Capacitate rezervor3.28 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipPompa de gunoi
Voluta / Placă de uzurăSG Ductil
Lăţime19.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)51.31
Lungimea navei (cm)65.02
Lățimea navei (cm)49.78
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G237 Pompă de gunoi motor 4.8 CP
€2,102.06 /unitate