DAYTON 12F738 Sistem de pompare pentru chiuveta 1/3 CP 115 V Fonta | AA4CXK

DAYTON 12F738 Sistem Pompa Chiuveta 1/3 CP 115v Fonta

În stoc
Articol: AA4CXK Model: 12F738

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€729.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de scurgere la chiuvetă
amperi4.1
Capacitatea bazinului6 gal.
Înălțimea bazinului13-3/8 "
Material pentru bazinHDPE
Lungime cablu10ft
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap25
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap12
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap36
Material carcasăFontă
HP1/3
RotorOţel inoxidabil
Material rotorOţel inoxidabil
Admisie1.5 "
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Cap maxim25 ft.
Tipul motoruluiPSC
Outlet1.5 "
Materialul pompeiFontă
Sigiliu arboreluiMecanic
Tipul comutatoruluiVertical
TipPeste grad
vânt1-1/2 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7575
Înălțimea navei (cm)39.12
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)39.62
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial rotoramperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapMax. Temperatura lichiduluiMax. Temp.Cap maximTipul motoruluiGPM de apă @ 15 Ft. de CapPreț
DAYTON 12F739 Sistem de pompare pentru chiuveta 1/3 CP Termoplastic | AA4CXL 12F739Plastic4.136140 grade F140 grade F25 ft.PSC32€625.98
DAYTON 12F740 Sistem de pompare pentru chiuveta 1/2 CP 115 V Fonta | AA4CXM 12F740Oţel inoxidabil4.938140 grade F140 grade F26 ft.PSC32€620.26
DAYTON 12F741 Sistem de pompare pentru chiuveta 1/2 CP Termoplastic | AA4CXN 12F741Oţel inoxidabil4.951140 grade F140 grade F28 ft.PSC46€592.96
DAYTON 2VJ77 Sistem de pompare pentru chiuveta 5 G 1/3 CP 115 V 3.1 A | AC3QGH 2VJ77Vârtej3.130130 grade F130 grade F18 ft.Polul umbrit14€619.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12F738 Sistem Pompa Chiuveta 1/3 CP 115v Fonta
€729.87 /unitate