DAYTON 12N807 Pompa de canalizare/de gunoi 7.5 CP | AA4JCE

DAYTON 12N807 Pompa de canalizare/de gunoi 7.5 CP

În stoc
Articol: AA4JCE Model: 12N807

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,622.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă pentru canalizare / gunoi
Respectarea agențieiNici unul
amperi18.8-17.8 / 8.9
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head218 @ 39 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head32 până la 49 @ 266 până la 174 ft.
Dop de scurgere3/4 "NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le184JM
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap357
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap315
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap277
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap214
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap168
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap128
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap58
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap20
Înălţime13.05 "
Material carcasăFontă
HP7.5
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi-deschis
Presiunea de admisie20 PSI
Intrare / iesire3 In.
Lungime27.32 "
Max. Presiunea cazului60 PSI
Max. Dia. Solid1.33 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap92 ft.
Max. Temperatura lichidului160 F
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motorului3 faze
Cadru NEMA/IEC184JM
Fază3
Rotirea portuluiNici unul
Material șurubPlacat cu zinc
Material sigiliuCarbon/Ceramic/Buna-N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.25
Materialul arboreluiOţel
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, SS, Carbură de Siliciu, Buna N, BR
Lăţime12.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.3
Înălțimea navei (cm)43.94
Lungimea navei (cm)87.12
Lățimea navei (cm)46.48
Codul HS8413702015
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12N807 Pompa de canalizare/de gunoi 7.5 CP
€5,622.68 /unitate