Articol | Pompa polizor |
Respectarea agenției | cus |
amperi | 24.64 |
Material de baza | Fontă |
Tip rulment | Minge |
Lungime cablu | 20ft |
Diametru | 11 " |
Descărcare NPT | 2-1/2 Flanșă |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap | 90 |
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap | 79 |
GPM de apă @ 120 Ft. de Cap | 66 |
GPM de apă @ 130 Ft. de Cap | 47 |
GPM de apă @ 140 Ft. de Cap | 32 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 99 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 98 |
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap | 95 |
Înălţime | 23.5 " |
Material carcasă | Fontă |
HP | 7.5 |
Material rotor | Alamă |
Max. Dia. Solid | 1 / 2 " |
Max. Cap | 155 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 140 grade F |
Max. Temp. | 140 F |
RPM motor | 3450 |
Tipul motorului | 3-Faza |
Fază | 3 |
RPM | 3450 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Sigiliu arborelui | Carbură de siliciu, ceramică, inox |
Protectie termala | Nu |
Tip | Manual |
Voltaj | 230 |