Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T953 Interruptor de limitare miniatural Dispozitiv de actionare superior Spdt | AA4LPJ

DAYTON 12T953 Întrerupător de limită miniatural Spdt

În stoc
Articol: AA4LPJ Model: 12T953
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
€114.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită miniatural
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi10
Formular de contactSPDT
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaConector M12 cu 4 pini
Înălţime4.14 "
IP Rating-ul67
MişcareVertical
NEMA Rating-ul4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare39.59 uncie
Temp. De funcționare Gamă-14 grade până la 185 grade F
VoiajMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
Voltaj300AC / DC
Lăţime1.57 "
Intrare cablareConector M12, 4 pini

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiIntrare cablareAdâncimeConexiune electricaÎnălţimeMişcarePreț
DAYTON 12T931 Limitator de limita miniatural Spdt actuator superior | AA4LNK 12T9311.57 "TopPistonCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT2.26 "Vertical€91.79
DAYTON 12T932 Interruptor de limitare miniatural Dispozitiv de actionare superior Spdt | AA4LNL 12T9321.57 "TopPistonCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT2.63 "Vertical€94.92
DAYTON 12T933 Interruptor de limitare miniatural Dispozitiv de actionare superior Spdt | AA4LNM 12T9331.57 "TopPistonCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertical€125.62
DAYTON 12T934 Interruptor de limitare miniatural Spdt de actionare superior | AA4LNN 12T9341.57 "TopPistonCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT2.77 "Vertical€98.19
DAYTON 12T935 Interruptor de limitare miniatural Servomotor superior Spdt | AA4LNP 12T9351.57 "TopPistonConector M12 cu 4 pini0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT3"Vertical€101.43
DAYTON 12T937 Interruptor de limitare miniatural Actuator lateral Spdt | AA4LNR 12T9371.57 "ParteBrațul pârghiei rotativeCablu precablat1.54 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT4.17 "Vertical€114.82
DAYTON 12T938 Limitator de limita miniatural Spdt actuator superior | AA4LNT 12T9381.57 "TopWobble StickCablu precablat0.63 "Cablu de 9.8 ft, 4 fire, 18 AWG, SJT5.67 "Omnidirecțional€101.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T953 Întrerupător de limită miniatural Spdt
€114.45 /unitate