Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 16Y479 Menghine de precizie 6 x 2 in | AA8BTD

DAYTON 16Y479 Menghine de precizie 6 x 2 in

În stoc
Element: AA8BTD Model: 16Y479
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
€153.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghine de precizie
bază6 x 2 "
Pat / bazăBaza fixă
Forța de prindere2000 lbs.
Deflexia maxilaruluiPătrat/Paralelm 0.0002"
Deschiderea fălcii2-1/2 "
Lățimea fălcii2"
Inălțime totală2"
Lungime totală6"
Adâncimea gâtului1"
TipInstrumentar Screwless

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelbazăDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiTipPreț
DAYTON 16Y478 Menghine de precizie 7-1/2 x 2-1/2 in | AA8BTC 16Y4787-1/2 x 2-1/2"3-3/8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1/4 "Instrumentar€200.87
Menghine de precizie DAYTON 16Y480 7-1/2 x 2-7/8 in | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3/8 "Instrumentar Screwless€233.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 16Y479 Menghine de precizie 6 x 2 in
€153.73 /unitate