DAYTON 1AJB1 Ventilator de alimentare pentru dulap 48 inch 208-230/460 V | AA8VPX

DAYTON 1AJB1 Ventilator de alimentare pentru dulap 48 inch 208-230/460 V

În stoc
Articol: AA8VPX Model: 1AJB1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,310.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare pentru dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP23,177
CFM @ 0.125-In. SP19,858
CFM @ 0.250-In. SP15,591
CFM @ 0.375-In. SP9701
Tipul de unitateCurea
Fan RPM440
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă6.0-5.6 / 2.9
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
Înălţime54.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP2.31
Max. Adâncime36-5/8 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor2
Izolație motorieClasa F
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical
Numărul de lame5
Fază3
Elice Dia.48 "
Material eliceOțel fabricat
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.19.9
TipTransmisia cu curea asamblată
Voltaj208-230 / 460
Lăţime54.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 225.45
Înălțimea navei (cm)161.29
Lungimea navei (cm)161.29
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisieCarcasa motoruluiCP motorPreț
DAYTON 1RBD8 Ventilator de alimentare pentru dulap 54 inch 208-230/460 V | AB3AWE 1RBD860.25 "Bloc de pernă regenerabil368305.6539-5/8 "120 grade FDeschideți Dripproof5€10,359.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AJB1 Ventilator de alimentare pentru dulap 48 inch 208-230/460 V
€7,310.19 /unitate