DAYTON 1RBD8 Ventilator de alimentare pentru dulap 54 inch 208-230/460 V | AB3AWE

DAYTON 1RBD8 Ventilator de alimentare pentru dulap 54 inch 208-230/460 V

Articol: AB3AWE Model: 1RBD8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,534.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de alimentare pentru dulap
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
CFM @ 0.000-In. SP36830
CFM @ 0.125-In. SP34067
CFM @ 0.250-In. SP31251
CFM @ 0.375-In. SP27751
CFM @ 0.500-In. SP23719
Tipul de unitateCurea
Fan RPM520
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă13.6 / 12.8-6.4
Înălţime60.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP5.65
Max. Adâncime39-5/8 "
Max. Temp admisie120 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor5
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiNu
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame5
Fază3
Elice Dia.54 "
Material eliceOţel
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.42
TipTransmisia cu curea asamblată
Voltaj208-230 / 460
Lăţime60.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 362.25
Înălțimea navei (cm)203.2
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)190.5
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMax. AdâncimeMax. Temp admisieCarcasa motoruluiCP motorPreț
DAYTON 1AJB1 Ventilator de alimentare pentru dulap 48 inch 208-230/460 V | AA8VPX 1AJB154.25 "Bloc de pernă turnat regenerabil23,1772.3136-5/8 "104 grade FRăcire completă a ventilatorului2€7,310.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1RBD8 Ventilator de alimentare pentru dulap 54 inch 208-230/460 V
€12,534.81 /unitate