Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini intrare releu cu stare solidă DAYTON 1EGT7 3-30VDC | AA9PBQ

DAYTON 1EGT7 Mini intrare releu cu stare solidă 3-30VDC

În stoc
Element: AA9PBQ Model: 1EGT7
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
€59.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de stare solidă, miniatură
Culoarea cazuluiGri
În siguranță pentru degeteNu
Tensiune de intrareCD
Max. Volți de intrare30
Max. Amperi de ieșire25A
Max. Volți de ieșire280
Max. Ieșire cu radiator (A)25
Min. Volți de intrare3
Min. Volți de ieșire24
MontareSuprafață
Fază1
Tipul comutatoruluiTriac
Se aprinde laCrucea zero
Ieșire de tensiuneCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8541408000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMax. Amperi de ieșirePreț
Mini intrare releu cu stare solidă DAYTON 1EGU1 3-30VDC | AA9PBR 1EGU112A€19.11
Mini intrare releu cu stare solidă DAYTON 1EGU3 6-30VDC | AA9PBT 1EGU36A€43.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EGT7 Mini intrare releu cu stare solidă 3-30VDC
€59.71 /unitate