€712.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Motor de curent alternativ
bază
Detașabil
Rulmenți
Ac durabil pe carcasă, bilă pe motor
Bore Dia.
5 / 8 "
Frână
Adaptabil la 5X400
Condensator necesar
Inclus
Împrejmuire
TENV
finalizarea
Acoperit cu pulbere lucioasă
Inrameaza-le
42CZ / 48
Amplificatori de încărcare completă
0.3
Material pentru unelte
Oțel sau metal praf tratat termic
Raport de transmisie
96:1
Tipul de angrenaj
Prima etapă elicoidală / Spur
Gears
Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termic
Material carcasă
Aluminiu turnat sub presiune
Hz
50/60
Intrare HP
1/20
RPM de intrare
1725
Lungime mai mică ax
8"
Ungere
Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.
40 grade C
Max. Intrare HP
1/10
Max. Cuplu de ieșire
254 in.-lb.
Max. Cuplul
100 in.-lb.
Tipul motorului
Condensator divizat permanent
Montare
Toate pozițiile
RPM pe placa de identificare
17
Ieșire nominală RPM
20
Raportul nominal
87.8:1
Numărul de etape
3
Diametru arbore de ieșire.
5 / 8 "
Înălțimea arborelui de ieșire
3 11 / 32 "
Cuplu de ieșire @ 1/8 CP
254 in.-lb.
Încărcare suprasarcină
90 lb.
Fază
1
Material pinion
Oțel călit
Rotație
Reversibil
Gama RPM
16 la 30
Tipul de etanșare
Buză încărcată de primăvară
Garnituri etansare
Tip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire