Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MDB4 3000 Psi | AB2JQU

DAYTON Pompă de spălat cu presiune 1MDB4 3000 Psi

În stoc
Articol: AB2JQU Model: 1MDB4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,414.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de spălare sub presiune
RulmențiRolă conică premium
carteruluiTurnare sub presiune de precizie
Arbore cotitOțel călit
Port de descărcare (intrare)3/8 F.
Presiunea de descărcare (PSI)3000
Tipul driveruluiHidraulic
Capacitatea de curgereGPN 234
Înălţime4.9 "
HP necesar @ 1000 PSI1.2 1.8 2.7
HP necesar @ 1500 PSI1.8 2.6 4.2
HP necesar @ 2000 PSI2.3 3.5 5.5
HP necesar @ 2500 PSI2.9 4.4 6.9
HP necesar @ 3000 PSI3.5 5.3 8.2
HP necesar @ 500 PSI0.6 0.9 1.4
Port de intrare1/2 F.
Lungime12 "
UngereStropi
Materialul colectoruluiAlama forjată
Max. Temperatura fluidului140 F
Max. Presiunea de admisie100 psi
PistonCeramică
Capul pompeiAlama forjată
RPM725 1088 1450
PecetluiConducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buze
TipPiston
Lăţime7.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5675
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8413810040
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Biela (aluminiu)
    • Motor hidraulic GPM (5.46.57.7)
    • Motor hidraulic PSI @ 1000 Pompa PSI (1000)
    • Motor hidraulic PSI @ 1500 Pompa PSI (1200)
    • Motor hidraulic PSI @ 2000 Pompa PSI (1500)
    • Motor hidraulic PSI @ 2500 Pompa PSI (2020)
    • Motor hidraulic PSI @ 3000 Pompa PSI (2550)
    • Motor hidraulic PSI @ 500 Pompa PSI (800)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompă de spălat cu presiune 1MDB4 3000 Psi
€2,414.12 /unitate