Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflanta DAYTON 1TDU8 222 Cfm 115v 0.60a 2750 Rpm | AB3HCX

DAYTON 1TDU8 Suflanta 222 Cfm 115v 0.60a 2750 Rpm

În stoc
Articol: AB3HCX Model: 1TDU8
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
€262.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP222
CFM @ 0.100-In. SP212
CFM @ 0.200-In. SP198
Cutie pentru conducteNu
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă0.60
Culoarea carcaseiNegru
Finisajul locuințelorPlat
Material carcasăOțel laminat
Hz50/60
Dia admisie.2-9/16 "
Plumb lungime17 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire1.625 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire4 11 / 16 "
Adâncimea totală3.625 "
Inălțime totală4 13 / 16 "
Lățimea totală14.75 "
Fază1
RPM2750
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților2 15 / 16 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cu/Fără flanșă (Fără flanșă)
    • Înlocuiește 4C826

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€95.02
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€114.25
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€124.98
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€132.93
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€136.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1TDU8 Suflanta 222 Cfm 115v 0.60a 2750 Rpm
€262.79 /unitate