Motorreductor AC DAYTON 1XFY6 86 rpm TENV 115VAC | AG9GHQ

DAYTON 1XFY6 Motorreductor AC 86 rpm TENV 115VAC

În stoc
Element: AG9GHQ Model: 1XFY6

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,236.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge pe carcasă și motor
Condensator necesar2MDV5
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Amplificatori de încărcare completă1.3
Material cutie de vitezealiaj de zinc
Material pentru unelteOțel călit / fenolic
Raport de transmisie20:1
Tipul de angrenajVierme
GearsVierme, oțel călit, unelte de ieșire fenolice
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/12
Clasa de izolareB
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 16"
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul41.0 in.-lb.
Tipul motoruluiPSC
Poziție de montareArborele orizontal sau vertical în jos
RPM pe placa de identificare86
Numărul de discuri de frână necesare2
Lungime totală9.68 "
Încărcare suprasarcină90 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieCW / CCW
RPM @ 50 Hz68
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
Factor de serviciu1
Orientarea arboreluiUnghi drept
Tipul axuluiStânga unică
Cuplul de pornire25 in.-lb.
Protectie termalaNici unul
TipMotor de curent alternativ
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.516
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)21.34
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul de frână al motorului de viteze: Nici unul

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaIntrare HPPreț
Motorreductor AC DAYTON 1L509 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Oțel călitRola cu acțiune și bilă rezistentă pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X400138:1Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune1/4€1,403.84
Motorreductor AC DAYTON 1L510 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Oțel călitRola cu acțiune și bilă rezistentă pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X400261:1Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune1/4€1,385.34
Motorreductor AC DAYTON 1L533 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40010:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€983.79
Motorreductor AC DAYTON 1L534 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40020:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,054.04
Motorreductor AC DAYTON 1L535 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40030:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,129.79
Motorreductor AC DAYTON 1L536 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40060:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,132.18
Motorreductor AC DAYTON 1L538 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Oțel călit / bronzRulment cu ace pe carcasă, bilă pe motorAdaptabil la 5X40040:1ViermeVierme de oțel călit / BronzAluminiu turnat sub presiune1/15€1,110.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1XFY6 Motorreductor AC 86 rpm TENV 115VAC
€1,236.16 /unitate