Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 20HN91 Motor HVAC 1/30 CP 1550 rpm 120V 3.3 | AG9GYU

DAYTON 20HN91 Motor HVAC 1/30 CP 1550 rpm 120V 3.3

În stoc
Element: AG9GYU Model: 20HN91Crucea Ref: 20HN92
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
€85.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.3.3 "
Lungime cablu20 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă0.50
HP1/30
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4"
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Drive Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Model de montare2
RPM pe placa de identificare1550
Fază1
Plug Type2 vârf polarizat
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului1.5 "
Locația știftului4/Ambele capete
Stud / Base Mtg. Model2 "x 2"
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6515
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)20.5
Lățimea navei (cm)12.5
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nr. De viteze: 1

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime mai mică axDesign motorProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorAplicație sub motorPreț
DAYTON 3M001 Motor Hvac 1/20 CP 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BMinge4.4 "4.5 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€152.97
DAYTON 3M083 Motor Hvac 1/20 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BManșon3.3 "3.375 "Polul umbritÎn aer liberPlatDirect Dr Fan / Blower€197.73
Motor Hvac DAYTON 3M290 1/20 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BMinge4.4 "4.25 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€172.33
DAYTON 3M291 Motor Hvac 1/15 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BManșon4.4 "4.75 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€196.94
Motor Hvac DAYTON 3M292 1/8 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BManșon4.4 "5.5 "Condensator divizat permanentComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€207.35
DAYTON 3M363 Motor Hvac 1/15 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BManșon4.4 "4.75 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€203.85
DAYTON 3M364 Motor Hvac 1/15 CP 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BManșon4.4 "5.375 "Polul umbritComplet închis, ventilator-Direct Dr Fan / Blower€259.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20HN91 Motor HVAC 1/30 CP 1550 rpm 120V 3.3
€85.11 /unitate