Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 21D026 Bară de direcție 36 inch | AB6EWV

DAYTON 21D026 Bară de direcție 36 inch

În stoc
Articol: AB6EWV Model: 21D026
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
€158.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de direcție
Lungime totală36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8431390080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
DAYTON 21D024 Bară de direcție 36 inch | AB6EWT 21D02436 "€157.93
DAYTON 21D025 Bară de direcție 49-1/2 inch | AB6EWU 21D02548 "€179.79
DAYTON 21D027 Bară de direcție 49-1/2 inch | AB6EWW 21D02748 "€184.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 21D026 Bară de direcție 36 inch
€158.73 /unitate