DAYTON 22DL79 Masă cu instrumente pentru bancă 19l x 16l x 24h | AB6TBK

DAYTON 22DL79 Masa cu instrumente de banc 19l x 16l x 24h

În stoc
Articol: AB6TBK Model: 22DL79

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€192.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa cu instrumente de bancă
CuloriBlat de masă kaki, cadru gri, suport pentru picioare negru
Adâncime19 "
Înălţime24 "
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialPlacă aglomerată din oțel și masă
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3735
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)47.75
Codul HS8466308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
DAYTON 22DL80 Masa cu instrumente pentru bancă 23l x 13l x 32h | AB6TBL 22DL8023 "32 "800 lb.13 "€215.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22DL79 Masa cu instrumente de banc 19l x 16l x 24h
€192.69 /unitate