Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U609 1229 S8 40v | AB6JYV

LUMAPRO 21U609 Lampa miniaturala 1229 S8 40v

În stoc
Element: AB6JYV Model: 21U609
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
€8.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului400 ore
Viața medie400 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăLumina de construcție de urgență
Număr comercial1229
Voltaj40
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT2 1229 15w S8 40v - Pachet De 10 | AB9VJB 2FLT2Iluminat de urgență pentru clădiri10€27.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U609 Lampa miniaturala 1229 S8 40v
€8.91 /unitate