Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT2 1229 15w S8 40v - Pachet De 10 | AB9VJB

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLT2 1229 15w S8 40v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VJB Model: 2FLT2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€24.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului400 ore
Viața medie400 ore
Tip de bazăBaionetă cu dublu contact (BA15d)
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras380mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali156
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareclar
Lumeni156
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăIluminat de urgență pentru clădiri
Număr comercial1229
Voltaj40
Watts15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.1
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.2
Codul HS8539293050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAplicație primarăPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U609 1229 S8 40v | AB6JYV 21U609Lumina de construcție de urgență€8.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLT2 1229 15w S8 40v - Pachet de 10
€24.28 /ambalaj