Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU 1/8 RECESSED SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb. | AF7DDM 20VF20

KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU 1/8" RECESSED SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb.

În stoc
Articol: AF7DDM Model: IL-OP-10-LH-DU 1/8" RECESSED SETSCrucea Ref: 20VF20
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
€31.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama pivotată offset
Tip rulmentMinge
CuloriBronz întunecat
finalizareaBronz întunecat
Piese metaliceInclus
Capacitate de încărcare125 lb.
MaterialAluminiu turnat
MontareJumătate de suprafață
Gama de mișcare180 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)29.85
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302104030

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaArticolCapacitate de încărcareMaterialMontareOrientarePreț
KABA ILCO IL-OP-12-RH-AL SETURI Balama cu pivot decalat jumătate suprafață 125 lb. | AF7DDD 20VF11 SETURI IL-OP-12-RH-ALAluminiuAluminiuBalama pivotată offset125 lb.Aluminiu turnatJumătate de suprafață-€29.57
KABA ILCO IL-OP-12-LH-AL SETURI Balama cu pivot decalat jumătate suprafață 125 lb. | AF7DDE 20VF12 SETURI IL-OP-12-LH-ALAluminiuAluminiuBalama pivotată offset125 lb.Aluminiu turnatJumătate de suprafață-€29.57
KABA ILCO IL-OP-12-LH-DU SETURI Balama cu pivot decalat semisuprafață 125 lb. | AF7DDF 20VF14 SETURI IL-OP-12-LH-DUBronz întunecatBronz întunecatBalama pivotată offset125 lb.Aluminiu turnatJumătate de suprafață-€29.57
KABA ILCO IL-OP-10-LH-AL SETURI DE ÎNCĂTARE Balamă cu pivot decalat jumătate suprafață 125 lb. | AF7DDG 20VF15 SETURI DE FLUSH IL-OP-10-LH-ALAluminiuAluminiuBalama pivotată offset125 lb.Aluminiu turnatJumătate de suprafață-€31.77
KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU SETURI DE ÎNCĂTARE Balamă cu pivot decalat jumătate suprafață 125 lb. | AF7DDH 20VF16 SETURI DE FLUSH IL-OP-10-LH-DUBronz întunecatBronz întunecatBalama pivotată offset125 lb.Aluminiu turnatJumătate de suprafață-€31.77
KABA ILCO IL-OP-10-RH-AL SETURI DE ÎNCĂTARE Balamă cu pivot decalat jumătate suprafață 125 lb. | AF7DDJ 20VF17 SETURI DE FLUSH IL-OP-10-RH-ALAluminiuAluminiuBalama pivotată offset125 lb.Aluminiu turnatJumătate de suprafață-€31.77
KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU FLUSH SETS Balamale cu pivot decalat semisuprafață 125 lb. | AF7DDK 20VF18 SETURI DE FLUSH IL-OP-10-RH-DUBronz întunecatBronz întunecatBalama pivotată offset125 lb.Aluminiu turnatJumătate de suprafață-€31.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU 1/8" RECESSED SETS Offset Pivot Hinge Half Surface 125 Lb.
€31.77 /unitate