Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22F207 Baza de montare 4.4 inchi Cadru 4-3/8 inch | AB6UHQ

DAYTON 22F207 Baza de montare 4.4 inch Cadru 4-3/8 inch

În stoc
Element: AB6UHQ Model: 22F207
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
€48.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza de montare a motorului
Dimensiunea bolțului5 / 16 "
CuloriGri
finalizareaEmail copt
Pentru cadru NEMACadru de 4.4 "
Înălţime2 15 / 16 "
Lungime4.5 "
MaterialOțel ștanțat
Găuri de montare OC W4-1 / 4 In.
Ring Ring.2-1 / 2 In.
Sună la Centrul de apel4-3/8 "
Înălțimea axului (în.)3
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dia corpul motorului. (În.) (4.4)
    • Găuri de montare OC L (In.) (1-3 / 4)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul catargului (in.)CapacitateCuloriMaterialTip montareSună la Centrul de apelTipLăţimePreț
DAYTON 22F191 Bază de montare 4.4 inchi Cadru 3-15/16 inci | AB6UGZ 22F191--GriOțel ștanțat-3-15/16 "-6"€48.27
DAYTON 22F192 Bază de montare 4.4 inchi Cadru 4-1/4 inch | AB6UHA 22F192--GriOțel ștanțat-4-1/4 "-5"€48.27
DAYTON 22F193 Bază de montare 4.4 inchi Cadru 4-1/4 inch | AB6UHB 22F193--GriOțel ștanțat-4-1/4 "-6"€48.27
DAYTON 22F194 Bază de montare 4.4 inchi Cadru 4-3/8 inch | AB6UHC 22F194--GriOțel ștanțat-4-3/8 "-6"€48.27
DAYTON 22F205 Bază de montare 4.4 inchi Cadru 3-15/16 inci | AB6UHN 22F205--GriOțel ștanțat-3-15/16 "-6"€50.11
DAYTON 22F206 Bază de montare 4.4 inchi Cadru 4-1/4 inch | AB6UHP 22F206--GriOțel ștanțat-4-1/4 "-6"€48.27
DAYTON 33N382 Baza de montare Soclu/Soclu 1/4 T Oțel inoxidabil | AC6GER 33N3822.880.25 tonuri.SilverOțel inoxidabil sudatSoclu / soclu-Soclu / soclu-€1,045.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22F207 Baza de montare 4.4 inch Cadru 4-3/8 inch
€48.27 /unitate