DAYTON 26Y468 Vagon Camion cu punte întinsă 36x72 Capacitate 3000 Lb | AB8TBQ

DAYTON 26Y468 Camion pentru vagon, punte întinsă 36x72 Capacitate 3000 lb

Articol: AB8TBQ Model: 26Y468
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,185.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vagon
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.12 "
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Lățimea roții8"
CuloriRoșu
ConstrucţieOțel sudat
Înălțimea punții18.5 "
Lungimea punții72 "
Materialul de pe punteLemn
Tip de punteSpăla
Lățimea punții36 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruLemn
Ecartament12
Tip mânerStil T
Capacitate de încărcare3000 lb.
Inălțime totală18.5 "
Lungime totală74 "
Lățimea totală36 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăPneumatic complet
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)183.64
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLățimea totalăDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiTip de puntePreț
DAYTON 26Y457 Vagon Camion cu punte întinsă 24x48 Capacitate 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Cauciuc turnat2.5 "Spăla€888.99
DAYTON 26Y458 Vagon Camion cu punte întinsă 30x60 Capacitate 3500 Lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Cauciuc turnat2.5 "Spăla€1,028.96
DAYTON 26Y459 Vagon Camion cu punte de 36x72 Capacitate 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Cauciuc turnat2.5 "Spăla€964.43
RFQ
DAYTON 26Y460 Vagon Camion cu punte întinsă 24x48 Capacitate 2000 Lb | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Pneumatic complet3.5 "Spăla€810.69
DAYTON 26Y461 Vagon Camion cu punte de 30x60 Capacitate 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Pneumatic complet3.5 "Spăla€1,005.27
DAYTON 26Y462 Camion cu vagon, punte întinsă 36x72 Capacitate 2000 lb | AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Pneumatic complet3.5 "Spăla€968.07
RFQ
DAYTON 26Y465 Vagon Camion cu punte întinsă 30x48 Capacitate 2000 Lb | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Pneumatic complet3.5 "Spăla€935.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26Y468 Camion pentru vagon, punte întinsă 36x72 Capacitate 3000 lb
€1,185.53 /unitate